曜日別特売
90792Y173300 YR2002 ファクトリーフリース YAMAHA(ヤマハ) 17533166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792Y173300 YR2002 ファクトリーフリース YAMAHA(ヤマハ) 17533166
90792Y173300 YR2002 ファクトリーフリース YAMAHA(ヤマハ) 17533166
90792Y173300 YR2002 ファクトリーフリース YAMAHA(ヤマハ) 17533166
90792Y173300 YR2002 ファクトリーフリース YAMAHA(ヤマハ) 17533166

YR2002 ファクトリーフリース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1個注文コード17533166品番90792Y173300
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

静電気を軽減させた防寒性の高いフリースジャケット
弱点である静電気をコントロール可能なフリースを使用した防寒性の高いフリースジャケット。
ロゴデザインはすべて刺繍で再現しました。
全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカモデルです。

サイズ3L胸廻(cm)122着丈(cm)70裾廻り(cm)116裄丈(cm)93素材静電気抑制フリース ベルトロン(ポリエステル100%)
注意

※一部ロゴが異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする