曜日別特売
HR20603K ハンドリーマⅡ型 アサヒ工具 17546281

ハンドリーマⅡ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長100刃長20刃数4枚刃注文コード17546281品番HR20603K
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。

用途
用途
材質超硬K種G2全長100刃数4枚刃刃長20刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径6.03外径公差m5
注意
※一般鋼/鋳鉄/銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする