アサヒ工具
ソリッドハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
全長
80
刃長
40
刃数
4枚刃
注文コード
17551549
品番
SHR0470K
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃長・刃数
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
用途
用途
材質
超硬K種G2
全長
80
刃数
4枚刃
刃長
40
刃先形状
直刃
食付
C0.5~1.5
外径
4.7
外径公差
m5
注意
※炭素鋼/合金鋼/工具鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂