曜日別特売
TSL1805K Tスロットカッター アサヒ工具 17552556

Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃数6枚刃注文コード17552556品番TSL1805K
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。

用途用途材質超硬K種G2全長75刃数6枚刃首径(mm)7.5刃幅5外径18シャンク径16
注意
※一般鋼/鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする