Tスロットカッター

Tスロットカッター - アサヒ工具

ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。

用途用途材質超硬K種G2内容量1本
注意
※一般鋼/鋳鉄
全196種類を絞り込む
刃数
首径(mm)
196種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃数
首径(mm)
刃幅
外径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17552389TSL1503K656枚刃7315
17,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
17552398TSL1504K656枚刃7415
18,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
17552407TSL1505K656枚刃7515
18,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
17552416TSL1506K656枚刃7615
18,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
17552425TSL1507K656枚刃7715
19,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17552441TSL1508K656枚刃7815
19,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17552450TSL1509K656枚刃7915
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17552459TSL1510K656枚刃71015
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17552468TSL1603K656枚刃7.5316
17,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
17552477TSL1604K656枚刃7.5416
18,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
17552486TSL1605K656枚刃7.5516
18,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
17552495TSL1606K656枚刃7.5616
18,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
17552511TSL1607K656枚刃7.5716
19,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17552520TSL1608K656枚刃7.5816
20,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17552529TSL1610K656枚刃7.51016
21,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17552538TSL1803K756枚刃7.5318
18,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
17552547TSL1804K756枚刃7.5418
18,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
17552556TSL1805K756枚刃7.5518
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17552565TSL1806K756枚刃7.5618
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17552581TSL1807K756枚刃7.5718
21,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17552590TSL1808K756枚刃7.5818
22,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17552599TSL1810K756枚刃7.51018
24,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17552608TSL2003K756枚刃9.5320
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17552617TSL2004K756枚刃9.5420
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17552626TSL2005K756枚刃9.5520
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17552635TSL2006K756枚刃9.5620
19,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17552651TSL2007K756枚刃9.5720
20,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17552660TSL2008K756枚刃9.5820
23,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17552669TSL2010K756枚刃9.51020
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17552678TSL2203K856枚刃11322
20,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17552687TSL2204K856枚刃11422
20,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17552696TSL2205K856枚刃11522
20,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17552705TSL2206K856枚刃11622
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17552721TSL2207K856枚刃11722
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17552730TSL2208K856枚刃11822
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17552739TSL2210K856枚刃111022
25,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17552748TSL2212K856枚刃111222
27,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17552757TSL2503K856枚刃11325
21,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17552766TSL2504K856枚刃11425
21,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17552775TSL2505K856枚刃11525
22,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17552791TSL2506K856枚刃11625
22,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17552800TSL2507K856枚刃11725
23,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17552809TSL2508K856枚刃11825
24,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17552818TSL2510K856枚刃111025
26,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
17552827TSL2512K856枚刃111225
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17552836TSL2803K856枚刃11328
22,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17552845TSL2804K856枚刃11428
22,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17552861TSL2805K856枚刃11528
22,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17552870TSL2806K856枚刃11628
23,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17552879TSL2807K856枚刃11728
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする