アサヒ工具
超硬ソリッドコーナーカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径
50
注文コード
17556011
品番
CRC1300K
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
用途
用途
仕様
センター穴あり
材質
超硬K種G2
全長
150
刃径
50
小径(Φmm)
22
長さR(mm)
R13.0
シャンク径
32
注意
※一般鋼/アルミ合金