曜日別特売
TAC4220K 4枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具 17565820

4枚刃Aカットエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径22
シャンク径25
刃長30
全長100
内容量1本注文コード17565820品番TAC4220K
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

側面加工での能率UPに最適となります。

用途
用途
材質G2全長100刃径22刃長30ねじれ角(°)30シャンク径25
注意
※鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする