アサヒ工具
4枚刃Aカットエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
32
15
16
18
20
22
25
26
28
30
32
35
40
シャンク径
32
16
20
25
32
刃長
50
25
30
40
50
全長
130
80
85
95
100
110
120
130
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17565865
品番
TAC4320K
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
側面加工での能率UPに最適となります。
用途
用途
材質
G2
全長
130
刃径
32
刃長
50
ねじれ角(°)
30
シャンク径
32
注意
※鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂