曜日別特売
N-855 刈払機取付用 T型バリカン ニシガキ工業 17567658

N-855 刈払機取付用 T型バリカン ニシガキ工業 17567658
N-855 刈払機取付用 T型バリカン ニシガキ工業 17567658
N-855 刈払機取付用 T型バリカン ニシガキ工業 17567658
N-855 刈払機取付用 T型バリカン ニシガキ工業 17567658
N-855 刈払機取付用 T型バリカン ニシガキ工業 17567658

刈払機取付用 T型バリカン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
刃長(mm)520
刈り幅(mm)500
内容量1台注文コード17567658品番N-855
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

滑らせるだけで草刈りができる高効率な次世代バリカンです。掃除機をかけるように地面を滑らすだけで、楽に草刈りができます。刈り残しがすくない往復刈り、疲労が少ない直進刈りなど、用途に合わせた操作ができます。
刃は飛散・跳ね返りを抑える上下刃往復方式。チップソーでは危険な場所でも安全に使用できます。また、刈払角度を上下自由自在に変更でき、安全ンあ姿勢で作業することができます。

用途
広範囲の草刈り、障害物周りの草刈り等
刃長(mm)520本体質量(kg)1.8刈り幅(mm)500最大切断枝径(Φmm)約7
注意
※取付条件:エンジン式(排気量23~27cc)充電式(36V以上) ポール外径(Φ24/25/25.4/26mm)
※モーターヘッドタイプやフレキシブルシャフトタイプなど、一部取付できない機種がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする