豊田通商
MTG MEDICAL マスク201
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17568035
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
【本体】ポリプロピレン不織布【耳ひも部】ナイロン・ポリウレタン【ノーズワイヤー部】ポリプロピレン
入数(枚)
40
寸法(cm)
9.5×17