BGRS-17-GB 油性ボールペン グランセS パイロット 17568796

油性ボールペン グランセS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本グレイッシュブルー注文コード17568796品番BGRS-17-GB
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スリムなボディと本格的な書き味で人気のあるボールペンです。「何かを新しく始めるきっかけとして使いたくなる筆記具」をコンセプトに、さまざまなシーンで使いやすい上質で落ち着きのある新色カラー4色を発売します。

全長(mm)135グレイッシュブルー方式回転繰り出し式最大径(Φmm)10.8インク色先端ボール径(mm)0.7(細字)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする