41271-#50 キングカラーズミシン糸 フジックス[縫製用品] 17570464

※糸見本帳

41271-#50 キングカラーズミシン糸 フジックス[縫製用品] 17570464
41271-#50 キングカラーズミシン糸 フジックス[縫製用品] 17570464

キングカラーズミシン糸

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番CA1
長さ(m)1500
番手50
内容量1巻注文コード17570464品番41271-#50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

色と色の間隔が短い(約2cm)段染め糸です。
短い区間で色の変化が楽しめます。
本縫いステッチ・飾りステッチ・機械刺繍など、幅広くご利用いただけます。

用途飾り縫い、刺しゅう、ロック用タイプフィラメントタイプ色番CA1長さ(m)1500伸度(%)21針規格11~14材質ポリエステル方向左ねじり構成78dtex 1×3番手50繊度(dtex)255伸長力(N)[gf]13.7[1400]
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17570622
2022-08-17
用途: 革製品の作成
サービス業

とても綺麗な色合いで人気でした。リピートしました。

対象商品 : 17570708
2019-06-01
用途: ロープの縫製
サービス業

非常にきれいな配色で縫製した部分がゴージャスに仕上がります。

対象商品 : 17570473
2017-10-08
用途: かわいいので、これでなんでも縫います。
クリキロ造園建設業・工事業

普通の糸よりは高いですが、かわいいので…。モノタロウさんは、他のショップよりも糸の色が分かりやすく表示されているので、選びやすいです。

対象商品 : 17570577
2017-04-29
用途: バッグ制作
製造業

今までは単色で制作していましたがこの通販で見つけて早速購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする