HC3130 ハイカップリングHC3 KITO(キトー) 17573133

 

HC3130 ハイカップリングHC3 KITO(キトー) 17573133
HC3130 ハイカップリングHC3 KITO(キトー) 17573133
HC3130 ハイカップリングHC3 KITO(キトー) 17573133

ハイカップリングHC3

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(t)5.2
チェーン線径(Φmm)13
内容量1個注文コード17573133品番HC3130
参考基準価格(税別)¥5,330販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。

チェーン線径(Φmm)13使用荷重(t)5.2トラスコ品番763-8027質量(kg)0.86タイプアイタイプ寸法d(mm)16.8寸法a(mm)34表面処理カチオン塗装(黒)寸法e(mm)28.8寸法b(mm)89寸法c(mm)36寸法f(mm)30寸法p(mm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17573124
2024-01-27
用途: 吊り具作成
製造業

中心部にある9φ位のピンがすべての重量を支えます。破断重量10t以上と言うことですか、にわかには信じがたいですが、同製品を10年以上使用しているので間違いないでしょう。

対象商品 : 17573115
2020-02-07
用途: チエンエンドレスに使用した
農・林・水産業

すごく良くできているが最後ピンを入れるとき苦労しました 頑丈にできている

対象商品 : 17573124
2017-10-01
用途: 生コンホッパ-吊る時に使用しています。
株式会社川田土建

チェ-ンスリングの元にキト-のグラブフックを取り付ける為に購入しました。3.2T用なので、0.3m3のホッパ-を吊っても余裕で吊れています。

1が参考にしています
対象商品 : 17573115
2015-10-24
用途: 2T用チェーンに3T用フックの取り付け
三陽工業株式会社

スプリングピンでとめるフックより取替えが容易。
ただチェーンとフックが捻れたときの強度がどうでしょうか、
今はまだそのような状態にはなってませんが。

1が参考にしています
対象商品 : 17573115
2019-01-28
用途: 保守 定期交換
製造業

吊具の部品ですが、
別に壊れたわけではないが、壊れる前に交換。
前に付いていたものも、問題なかったのですが、
事故防止、安全のために、、、。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする