フジックス[縫製用品]
スパークルラメミシン糸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1巻
1巻
1セット(3巻)
色番
LM104
LM104
LM104
LM101
LM103
LM107
LM201
LM202
LM203
LM204
LM205
LM207
LM208
LM102
LM105
LM106
LM108
LM109
LM110
LM111
LM112
LM206
LM209
LM210
LM211
LM212
長さ(m)
500
500
150
全48種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
17577604
品番
19603/3本合わせ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
手縫い・ミシン、どちらでも使用できます。
スパンコールやビーズの縫いつけ、飾りステッチにご利用いただくと華やかさが演出できます。
用途
飾り縫い
長さ(m)
500
色番
LM104
仕様
引き揃え
材質
ポリエステル
伸度(%)
27
針規格
ミシン針(14~16)
構成
芯:234dtex、フィルム:145dtex
番手
50
繊度(dtex)
400
伸長力(N)[gf]
15.2[1550]
関連資料:
糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。