曜日別特売
19603/3本合わせ スパークルラメミシン糸 フジックス[縫製用品] 17577744

※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

19603/3本合わせ スパークルラメミシン糸 フジックス[縫製用品] 17577744
19603/3本合わせ スパークルラメミシン糸 フジックス[縫製用品] 17577744
19603/3本合わせ スパークルラメミシン糸 フジックス[縫製用品] 17577744

スパークルラメミシン糸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻
色番LM206
LM206
LM101
LM103
LM104
LM107
LM201
LM202
LM203
LM204
LM205
LM207
LM208
LM102
LM105
LM106
LM108
LM109
LM110
LM111
LM112
LM209
LM210
LM211
LM212
長さ(m)500
内容量1巻注文コード17577744品番19603/3本合わせ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手縫い・ミシン、どちらでも使用できます。
スパンコールやビーズの縫いつけ、飾りステッチにご利用いただくと華やかさが演出できます。

用途飾り縫い長さ(m)500色番LM206仕様引き揃え材質ポリエステル伸度(%)27針規格ミシン針(14~16)構成芯:234dtex、フィルム:145dtex繊度(dtex)400伸長力(N)[gf]15.2[1550]
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする