曜日別特売
47012/#0 キングトールステッチミシン糸 フジックス[縫製用品] 17580492

※糸見本帳

47012/#0 キングトールステッチミシン糸 フジックス[縫製用品] 17580492
47012/#0 キングトールステッチミシン糸 フジックス[縫製用品] 17580492

キングトールステッチミシン糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番401
内容量1巻注文コード17580492品番47012/#0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

特殊な光沢のあるハイマルチフィラメント原糸(ポリエステル)を使用しました。
糸の柔らかさと輝きを付与した、今までにない新しいタイプの太番ステッチ専用ミシン糸です。
デザインを一際引き立て、その美しさを保ち続ける耐久性にも優れています。

用途飾り縫い長さ(m)200色番401材質ポリエステル方向左ひねり伸度(%)40針規格ミシン針(22~24)構成135dtex 8×3番手0摩擦係数3級以上洗浄方式4級以上(普通洗濯・強洗濯)繊度(dtex)3300伸長力(N)[gf]100[10200]
関連資料:糸見本帳
注意
※非常に繊細な製品ですので、お取り扱いの際には摩擦・ひっかけ等に十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする