曜日別特売
5EESB6082K 立体マット NEWラバータイプ クラッツィオ 17582839

5EESB6082K 立体マット NEWラバータイプ クラッツィオ 17582839
5EESB6082K 立体マット NEWラバータイプ クラッツィオ 17582839
5EESB6082K 立体マット NEWラバータイプ クラッツィオ 17582839
5EESB6082K 立体マット NEWラバータイプ クラッツィオ 17582839
5EESB6082K 立体マット NEWラバータイプ クラッツィオ 17582839
5EESB6082K 立体マット NEWラバータイプ クラッツィオ 17582839
5EESB6082K 立体マット NEWラバータイプ クラッツィオ 17582839
5EESB6082K 立体マット NEWラバータイプ クラッツィオ 17582839

立体マット NEWラバータイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット適合適合不可:《エブリィ》グレード:JOINターボ / JOIN / MT車《スクラム》グレード:BUSTER / MT車《クリッパーバン》グレード:GX ・ GXターボ / MT車《ミニキャブバン》グレード:ブラボー / MT車注文コード17582839品番5EESB6082K
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

高性能3D技術で、深さとフィット感を追求した立体マットが登場!雨などの水や、埃や汚れからフロアをしっかり守り、お手入れの際の脱着も簡単。アウトドアやマリンスポーツなどにぴったりなNEWラバータイプ。

適合適合不可:《エブリィ》グレード:JOINターボ / JOIN / MT車《スクラム》グレード:BUSTER / MT車《クリッパーバン》グレード:GX ・ GXターボ / MT車《ミニキャブバン》グレード:ブラボー / MT車形状《エブリィ》{PC / PAリミテッド / PA}のCVT車・AT車《スクラム》{ PA / PA-S / PC }のCVT車・AT車《クリッパーバン》{ DX / DX GLパッケージ }のCVT車《ミニキャブバン》{ G / M / E }のCVT車・AT車ブラックメーカースズキ / マツダ / ミツビシ / 日産固定方法純正フック非対応の為、Clazzio専用固定フックにて固定対象定員:4人年式《エブリィ・ミニキャブバン》R6(2024)/3~《スクラム・クリッパーバン》R6(2024)/4~車種エブリィ / スクラム / クリッパーバン / ミニキャブバン点数パーツ:1列目:3点 2列目:1点適合型式《エブリィ》DA17V《スクラム》DG17V《クリッパーバン》DR17V《ミニキャブバン》DS17V
注意
※間違った使い方をすると故障や事故の原因となる事があり大変危険です。本製品とその他のフロアマットなどを2重に敷いて使用しない。また本製品とペダルカバーとの併用は絶対に行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 社有車のフロアマット
サービス業

自家用車を含めて、全てこのメーカーの立体マットを使用しています。
見た目も高級感があり、雨天や泥でも車のフロアを汚しません。
マットも水洗いして吹き上げるだけで綺麗になり、本当み素晴らしいマットです。
車がモデルチェンジした後に生産終了となることが多いので、5年位経過すると予備を必ず購入しています。
純正マットとは比較にならないくらい、素晴らしいマットです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする