曜日別特売
- No30プラスチック 内フタのみ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 17583825

 

- No30プラスチック 内フタのみ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 17583825
- No30プラスチック 内フタのみ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 17583825
- No30プラスチック 内フタのみ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 17583825

No30プラスチック 内フタのみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台注文コード17583825品番-
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法A(mm)330寸法B(mm)69寸法C(mm)19寸法D(mm)18寸法E(mm)22寸法H(mm)111寸法W(mm)370材質ABS樹脂寸法(mm)(取出口)69×330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする