曜日別特売
79SX シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 3M(スリーエム) 17584257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(6巻×10パック)
幅(mm)21
内容量1箱(6巻×10パック)注文コード17584257品番79SX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。

用途
ガラス・サッシのシーリングマスキング
幅(mm)21青色長さ(m)18基材和紙粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする