曜日別特売
SB-246KP シーリングマスキングテープ SB246KP カモ井加工紙 17584370

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリングマスキングテープ SB246KP

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5巻×10パック)
幅(mm)24
内容量1箱(5巻×10パック)注文コード17584370品番SB-246KP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

SB246より粘着力がアップしたタイプで、良く着き、糊残りがしにくく、作業効率が上がります。

用途セルフクリーニングボード用幅(mm)24ピンク長さ(m)18基材和紙粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)1.83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28711569
2025-05-30
用途: シーリング
なんでもやプラス天王店建設業・工事業

いつも使用しているテープよりサイディングの凹凸に馴染みやすく貼りやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 28711569
2024-08-24
用途: コーキング作業
建設業・工事業

この商品を探していて、モノタロウで見つけました。
粘着がしっかりしているので浮くこともなく使い勝手がいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする