曜日別特売
1171-#50 キルターファーム フジックス[縫製用品] 17584656

キルターファーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番5
5
401
402
403
3
7
211
213
12
14
16
214
23
9
215
19
218
224
225
26
30
28
228
33
31
35
232
234
235
39
237
42
243
245
246
47
249
49
251
50
252
253
63
254
75
255
77
257
58
56
65
66
73
67
71
74
88
260
85
205
92
93
261
86
91
264
266
268
95
97
99
270
271
103
108
112
131
280
275
110
115
118
122
125
126
136
151
282
163
194
162
284
174
201
287
193
289
171
191
200
内容量1箱(3巻)注文コード17584656品番1171-#50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

キルティング専用の糸です。
樹脂加工によって平滑性があり、摩擦に強いので美しい縫い目が実現します。
右撚りの手縫い専用糸なので、糸のよじれが無くなめらかな縫い心地です。
フジックスキルターの高い品質をそのまま受け継ぎ、使いやすい長さにしました。

用途
パッチワーク・キルト
長さ(m)150色番5材質ポリエステル方向右ひねり伸度(%)11針規格キルティング針9構成30s 1×2繊度(dtex)460伸長力(N)[gf]15.5[1580]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする