曜日別特売
LN-ISS24UKHRD iPhone 17e/iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 LEPLUS NEXT 17587958

LN-ISS24UKHRD iPhone 17e/iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 LEPLUS NEXT 17587958
LN-ISS24UKHRD iPhone 17e/iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 LEPLUS NEXT 17587958
LN-ISS24UKHRD iPhone 17e/iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 LEPLUS NEXT 17587958
LN-ISS24UKHRD iPhone 17e/iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 LEPLUS NEXT 17587958
LN-ISS24UKHRD iPhone 17e/iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 LEPLUS NEXT 17587958
LN-ISS24UKHRD iPhone 17e/iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 LEPLUS NEXT 17587958
LN-ISS24UKHRD iPhone 17e/iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 LEPLUS NEXT 17587958

iPhone 17e/iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ワインレッド
内容量1個注文コード17587958品番LN-ISS24UKHRD
参考基準価格(税別)¥1,982販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載

仕様ストラップホール搭載適合機種iPhone 17e/iPhone 16e材質TPU+PCワインレッド質量(g)30タイプケース型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする