RAD-623WWA【ワケあり】 リニア32 L1200 3500K 非調光 ENDO(遠藤照明) 17588965

リニア32 L1200 3500K 非調光

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード17588965品番RAD-623WWA【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)アウトレット
¥8,9987,298
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様専用ユニットタイプ40W電源電源内蔵長さL(mm)1200色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする