曜日別特売
PI-H1R【ワケあり】 スタイルハンガーハード シングルタイプ ブラック アイリスオーヤマ 17589087

 

PI-H1R【ワケあり】 スタイルハンガーハード シングルタイプ ブラック アイリスオーヤマ 17589087
PI-H1R【ワケあり】 スタイルハンガーハード シングルタイプ ブラック アイリスオーヤマ 17589087
PI-H1R【ワケあり】 スタイルハンガーハード シングルタイプ ブラック アイリスオーヤマ 17589087

スタイルハンガーハード シングルタイプ ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード17589087品番PI-H1R【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,188販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)アウトレット
¥4,9984,198

シンプルなデザインと機能を兼ね備えたハンガーラックです。
ハンガーの耐荷重は約75kgの高耐荷重設定で、たっぷり収納可能です。
服の着丈に合わせて高さの調節が可能です。

用途洋服の収納に。商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番422-0417材質スチール(エポキシ樹脂塗装)ブラック高さ(mm)1160~1720奥行(mm)430間口(mm)930
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする