曜日別特売

ソフトVCT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可車上渡し8日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
心数(C)10
導体公称断面積(mm2)1.25
導体外径(Φmm)1.5
内容量1巻(10m)注文コード17594617品番VCT-222 10CX1.25SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

柔軟性

使用温度範囲(℃)固定時/-40~60定格電圧(V)600ケーブル長(m)10許容電流(A)8材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜心数(C)10概算質量(kg/km)340導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5シース外径(Φmm)17導体軟銅集合線導体公称断面積(mm2)1.25試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCT絶縁体外径(Φmm)3.1
注意
※8心以上は、電気用品安全法が適用されません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする