使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600ケーブル長(m)70許容電流(A)8材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜心数(C)5概算質量(kg/km)155導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1シース外径(Φmm)11導体軟銅集合線導体公称断面積(mm2)0.75試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCT絶縁体外径(Φmm)2.7