CDQSG25-65DCM-A93 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG25-6~) SMC 17603092

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG25-6~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)65
ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
内容量1個注文コード17603092品番CDQSG25-65DCM-A93
参考基準価格(税別)¥14,360販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)
65
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする