曜日別特売
TUR10-OP9 拡張できるセル作業台用オプション アーム用モニター取付金具 TRUSCO 17604986

拡張できるセル作業台用オプション アーム用モニター取付金具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード17604986品番TUR10-OP9
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途
工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0667幅(mm)115高さ(mm)115奥行(mm)46.5最大積載量(kg/個)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする