※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出しボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード17606127品番CDQSKB12-30DM-A90VL
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥10,668販売価格(税別)
この商品はオートスイッチ種類・ボディオプションなど51種類から選べます他の種類を見る ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)