P181A-N01 ドアクローザー NEW STAR 17607707

ドアクローザー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード17607707品番P181A-N01
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。

トラスコ品番131-8016幅(mm)323高さ(mm)111奥行(mm)85適合扉質量(kg)30以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする