曜日別特売
MM ECS-A4.00X10-2T06  IC908 マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド イスカル 17610349

マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(mm)【LF】19
内容量1箱(2個)注文コード17610349品番MM ECS-A4.00X10-2T06 IC908
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途センタードリル加工用。トラスコ品番123-0820長さ(mm)【LF】19切削径(Φmm)【DC】4.12寸法OAL(mm)25.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする