goot(太洋電機産業)
こて部ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
17616025
品番
PX-60GAS
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
112-8362
質量(g)
41
奥行(mm)
195
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
1.2
抵抗(Ω)
2以下
リーク電圧(mV)
2未満