POT-103C はんだ槽 goot(太洋電機産業) 17617775

はんだ槽

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台溶解はんだ量(kg)約3.5注文コード17617775品番POT-103C
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

正確な温度管理を実現するPID制御
設定温度と測定温度を同時に確認できるツインデジタル表示
鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用
はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単

設定温度(℃)(最高)450溶解はんだ量(kg)約3.5トラスコ品番113-1515材質(はんだツボ)鋳鉄電圧(V)100消費電力(W)800定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式PID制御方式内寸法(mm)(ツボ部)幅82×高さ53×長さ110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×220×124精度(%)±{(表示温度の1.25%)+1}(センサー付近)電源コード(m)1.5(3芯コードプラグ無)ヒーターシースヒーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ槽の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/273/
2023-01-20

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする