CD-S-V-4X60X10 コーティング弱ねじれ溝A形60° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17620508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティング弱ねじれ溝A形60°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード17620508品番CD-S-V-4X60X10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,760販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。

トラスコ品番215-5431全長(mm)65刃長(mm)4.5刃形両刃シャンク径(mm)10錐径(Φmm)4センター穴角(°)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする