曜日別特売
YN-17 精密ニッパー goot(太洋電機産業) 17620724

YN-17 精密ニッパー goot(太洋電機産業) 17620724
YN-17 精密ニッパー goot(太洋電機産業) 17620724

精密ニッパー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本トラスコ品番788-7337注文コード17620724品番YN-17
参考基準価格(税別)¥3,872販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

切断面は水平な状態でカットされますので、精密部品のリード線、カッティング作業時に部品本体への衝撃が加わる心配がありません。

寸法L(mm)138トラスコ品番788-7337質量(g)100奥行(mm)138寸法A(mm)8寸法E(mm)9切断能力(mm)Φ1.3(薄刃)寸法B(mm)13.5寸法C(mm)20寸法I(mm)5刃先角度(°)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 配線や電子部品リード線のカット

これまで何十個と購入してきましたが
2024年10月に購入した2本が2本とも全く切れません。
製品の精度が悪くなっています。

1が参考にしています
対象商品 : 17620715
2018-07-23
用途: 基盤配線処理
不動産業

使い勝手が大変良く細かい細工が出来るので、気に入りました。

対象商品 : 17620715
2017-08-31
用途: 基盤用
不動産業

手になじんで使い勝手が良い。先端が見やすく切れがいい。

対象商品 : 17620697
2018-02-26
用途: 電子部品のリードカット
サニー電子株式会社

リードカットくずの飛散防止の爪がついていますが、これが使用しているうちに緩みます。
緩むと刃と刃の間に出てきて、リードカット作業そのものの邪魔になります。
2本購入しましたが、2本とも同じ傾向があるので、商品そのものの特性だと思います。
スピード作業には適していないと思います。
切れ味も特によいとは感じませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする