※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ボール盤用カウンタシンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
17620736
品番
CS-QM-7F-40X60X12
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。
刃数が複数刃でボール盤での使用に適しております。
トラスコ品番
217-2665
全長(mm)
81
刃長(mm)
45
刃形
片刃
先端径(mm)
12.5
シャンク径(mm)
12
センター穴角(°)
60