曜日別特売
YN-18 精密ニッパー goot(太洋電機産業) 17620794

※YN-11の画像を使用しています

YN-18 精密ニッパー goot(太洋電機産業) 17620794
YN-18 精密ニッパー goot(太洋電機産業) 17620794

精密ニッパー

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード17620794品番YN-18
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

最大切断銅線直径(mm)/Φ2.0の専用ニッパー。デリケートなカッティング作業に最適。

寸法L(mm)138奥行(mm)138寸法A(mm)8寸法E(mm)9切断能力(mm)Φ2.0寸法B(mm)13.5寸法C(mm)19寸法I(mm)6刃先角度(°)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 配線や電子部品リード線のカット

これまで何十個と購入してきましたが
2024年10月に購入した2本が2本とも全く切れません。
製品の精度が悪くなっています。

1が参考にしています
対象商品 : 17620715
2018-07-23
用途: 基盤配線処理
不動産業

使い勝手が大変良く細かい細工が出来るので、気に入りました。

対象商品 : 17620715
2017-08-31
用途: 基盤用
不動産業

手になじんで使い勝手が良い。先端が見やすく切れがいい。

対象商品 : 17620697
2018-02-26
用途: 電子部品のリードカット
サニー電子株式会社

リードカットくずの飛散防止の爪がついていますが、これが使用しているうちに緩みます。
緩むと刃と刃の間に出てきて、リードカット作業そのものの邪魔になります。
2本購入しましたが、2本とも同じ傾向があるので、商品そのものの特性だと思います。
スピード作業には適していないと思います。
切れ味も特によいとは感じませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする