曜日別特売
YS-3 精密ワイヤーストリッパー goot(太洋電機産業) 17620882

YS-3 精密ワイヤーストリッパー goot(太洋電機産業) 17620882
YS-3 精密ワイヤーストリッパー goot(太洋電機産業) 17620882

精密ワイヤーストリッパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合電線径(Φmm)(芯線)Φ0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6
(芯線)Φ0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6
(芯線)Φ0.25、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8
内容量1本注文コード17620882品番YS-3
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

プライヤーとして又カッターとしても使用できます。
収納に便利なクローズドストッパー付。
連続作業にも疲れないスプリング付。

適合電線径(Φmm)(芯線)Φ0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6奥行(mm)167
注意
※銅線以外の切断には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17620873
2021-04-05
用途: リード線の被覆剥き

ストリッパー部分は問題ないのですが「カッターとしても使えます」の部分の刃の噛み合わせに少々隙間があり線が快適に切れません(刃自体は鋭利です)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする