用途屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに!色レモン成分アクリル主な用途屋内の金属面使用場所屋内用特性蛍光トラスコ品番818-6461型式・種類水系液性一液性粘度115±5KU膜厚(μm)300(2回塗り)密度1.35±0.05(20℃)希釈剤水道水原材料樹脂系(アクリル樹脂系)危険物の類別非危険物施工面積約2m21/9kg希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間2時間(20℃)標準使用量(kg/m2/回)0.27~0.29