※色見本
シンロイヒ
ルミノサイン水性
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1缶(4L)
1缶(600mL)
1缶(4L)
1缶(16L)
色
蛍光レモン
蛍光スカーレット
蛍光グリーン
蛍光レッド
蛍光オレンジ
蛍光レモン
蛍光イエロー
蛍光ピンク
蛍光ローズ
蛍光マゼンダ
蛍光ブルー
全30種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
17622377
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
そのまま塗装でき、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がる
水性エマルション塗料なので水で希釈でき、乾けば雨にぬれても流れない
用途
立て看板、絵画、ポスター、学校、商店街の文化祭等催し物
色
蛍光レモン
成分
合成樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
蛍光
希釈剤
水道水
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
指触(20分)硬化(1時間)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません