フジックス[縫製用品]
キングレザーミシン糸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色番
765
765
765
401
402
403
295
190
9
332
155
152
17
25
310
28
29
188
90
46
126
114
170
79
81
715
99
716
187
150
258
85
88
93
225
723
109
94
95
759
132
713
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
17622876
品番
1902-#30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
縫いやすさと縫いあがりの美しさを兼ね備えた合成皮革・皮革に適したミシン糸、またレザークラフト用に最適なミシン糸です。
用途
合成皮革・皮革・レザークラフト用
長さ(m)
200
色番
765
材質
ポリエステル
方向
左ねじり
伸度(%)
18
針規格
ミシン針(14)
構成
156dtex 1×3
番手
30
繊度(dtex)
525
伸長力(N)[gf]
24.5[2500]
関連資料:
糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。