曜日別特売
1262-#20/太タイプ バッグ用ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17623402

 

1262-#20/太タイプ バッグ用ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17623402
1262-#20/太タイプ バッグ用ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17623402
1262-#20/太タイプ バッグ用ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17623402

バッグ用ミシン糸

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
番手20
色番37
37
401
403
402
211
8
13
15
33
42
48
51
64
72
77
86
92
97
106
111
118
126
161
171
325
7
9
152
23
186
90
25
268
169
44
202
274
65
218
79
715
88
94
768
730
長さ(m)50
内容量1箱(3巻)注文コード17623402品番1262-#20/太タイプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

バッグ製作専用の2種類のミシン糸です。
細タイプは、綿素材から合皮まで生地を選ばずよくなじみ、光沢をもった美しい縫い目に仕上がります。
太タイプは、強力と適度な伸度をもった厚地用ミシン糸です。
ステッチとしての使用もおすすめです。

用途バッグ用長さ(m)50色番37材質ポリエステル方向左ねじり伸度(%)15針規格ミシン針(14)構成20s 1×3番手20繊度(dtex)865伸長力(N)[gf]33.1[3380]
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17623095
2018-05-27
用途: 手ずくり手提げバッグ時。カバンの補修侍
製造業

専用バック用糸なので、しっかりしてて縫いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする