フジックス[縫製用品]
モチテ 持ち手・レザー用手縫い糸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色番
11
11
740
715
733
724
714
402
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
17623576
品番
1959
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
特殊樹脂コーティングをほどこして作られた、滑りがよく糸割れのない強力な糸です。
用途
持手・レザー用手縫い糸
長さ(m)
10
色番
11
仕様
樹脂加工糸
材質
ナイロン
伸度(%)
22
針規格
メリケン針(4~6)
構成
940dtex
繊度(dtex)
1065
伸長力(N)[gf]
71.6[7300]
関連資料:
糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。