曜日別特売
1959 モチテ 持ち手・レザー用手縫い糸 フジックス[縫製用品] 17623603

 

1959 モチテ 持ち手・レザー用手縫い糸 フジックス[縫製用品] 17623603
1959 モチテ 持ち手・レザー用手縫い糸 フジックス[縫製用品] 17623603
1959 モチテ 持ち手・レザー用手縫い糸 フジックス[縫製用品] 17623603

モチテ 持ち手・レザー用手縫い糸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色番733
内容量1箱(3巻)注文コード17623603品番1959
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

特殊樹脂コーティングをほどこして作られた、滑りがよく糸割れのない強力な糸です。

用途持手・レザー用手縫い糸長さ(m)10色番733仕様樹脂加工糸材質ナイロン伸度(%)22針規格メリケン針(4~6)構成940dtex繊度(dtex)1065伸長力(N)[gf]71.6[7300]
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする