1911-#50 さいせい再生ポリエステルミシン糸 フジックス[縫製用品] 17624048

 

1911-#50 さいせい再生ポリエステルミシン糸 フジックス[縫製用品] 17624048
1911-#50 さいせい再生ポリエステルミシン糸 フジックス[縫製用品] 17624048
1911-#50 さいせい再生ポリエステルミシン糸 フジックス[縫製用品] 17624048

さいせい再生ポリエステルミシン糸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色番401
内容量1箱(3巻)注文コード17624048品番1911-#50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

ペットボトルから作った再生ポリエステル糸です。
ボビンもラベルも再生材料を使用し、環境を考えたミシン糸です。

用途普通地用長さ(m)200色番401材質ポリエステル方向左ねじり伸度(%)31針規格ミシン針(9~14)構成83dtex 1×3番手50繊度(dtex)278伸長力(N)[gf]8.3[850]
関連資料:糸見本帳
注意
※この製品は再生材料を使用しております。
糸:再生糸(ペットボトル)、ボビン:再生プラスチック、ラベル:再生紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする