STAR CLIP
CLIP ゴムカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
赤
赤
黒
トラスコ品番
258-9131
259-0695
258-9142
259-0675
258-9131
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17624349
品番
SCR-50AR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
用途
電気機器・測定機器、アース用端子などに。
トラスコ品番
258-9131
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
全長(mm)
120
色
赤
定格(A)
50