NSK(ナカニシ)
砥粒入りナイロンブラシ (軸径3mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(5本)
注文コード
17626291
品番
50816
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。
動物繊維に比べて均一性があり侵潤性がなく、また不純物の抽出もありません。
用途
金属、プラスチック、ゴム、革等のバリ取りに。
塗装や接着面研磨、サビ取り、研磨加工に適しています。
トラスコ品番
407-0443
軸径(Φmm)
3
形状
ホイール
幅(mm)
4
粒度
240(#)
全長(mm)
46
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
毛材
砥粒入りナイロン
外径(mm)
25
線径(mm)
0.4
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。