フジックス[縫製用品]
キングスター マルチカラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色番
12
12
12
1
2
3
4
5
6
7
8
11
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
17627322
品番
15116-#50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
美しい光沢と柔らかさが特徴の段染め糸です。
2~3cmごとに色が変化するので動きのあるステッチに仕上がります。
キルトや刺しゅう、飾り縫いなどアイデア次第で活躍する場が広がるのも、この糸の魅力です。
用途
飾り縫い・ミシン刺しゅう
長さ(m)
250
色番
12
仕様
カバー
材質
ポリエステル
方向
左ねじり
伸度(%)
38
針規格
ミシン針(11~14)
構成
135dtex 1×2
番手
50
繊度(dtex)
270
伸長力(N)[gf]
9.1[930]