曜日別特売
K50M02 クラフトテープ#500ベタ セキスイ 17628470

 

K50M02 クラフトテープ#500ベタ セキスイ 17628470
K50M02 クラフトテープ#500ベタ セキスイ 17628470
K50M02 クラフトテープ#500ベタ セキスイ 17628470

クラフトテープ#500ベタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻注文コード17628470品番K50M02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

ダンボール梱包に多く使われる汎用性に優れたカラークラフトテープです。

用途段ボール梱包に。仕様テープカット条件:手切り可能トラスコ品番651-4709材質クラフト紙、糊:ゴム系幅(mm)38厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/10mm)3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする