曜日別特売
SDC1NRF スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) Super 17628716

 

SDC1NRF スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) Super 17628716
SDC1NRF スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) Super 17628716
SDC1NRF スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) Super 17628716
SDC1NRF スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) Super 17628716

スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
基本使用荷重(t)1
クランプ範囲(mm)0~40
内容量1台注文コード17628716品番SDC1NRF
参考基準価格(税別)¥59,350販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。
スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番683-5608材質特殊鋼幅(mm)199高さ(mm)157寸法L(mm)199寸法H(mm)157基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~40寸法D(mm)32寸法D2(mm)32寸法H2(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする